赤エビ印 C角三丁掛

赤エビ印 C角三丁掛 - NANIWA(ナニワ研磨工業)

荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。

用途各種刃物の荒研ぎに粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50材質炭化珪素質研磨材質量(g)1500研磨対象各種刃物内容量1本
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22644098HC-0036
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする