曜日別特売

エビ印 剛研 荒武者

エビ印 剛研 荒武者 - NANIWA(ナニワ研磨工業)

荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。

用途各種刃物の荒研ぎに粒度PA#220寸法(mm)205×75×50材質ピンクアルミナ質研磨材質量(g)1850研磨対象各種刃物内容量1本
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22644405QA-0331
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする