曜日別特売

エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き

エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き - NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(2件のレビュー)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。

用途砥石面の凹み修正に粒度#24寸法(mm)300×150×20材質炭化珪素質研磨材質量(g)2300内容量1本
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22644992IO-0001
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 砥石の面直し
株式会社 フジ食品

砥石の面直しに使用
砥石より3まわり位大きいので、使いやすい
感覚的には、溝付きの荒砥のでかい版
砥石のメンテナンスに必須

対象商品 : 22644992
2019-01-20
用途: 砥石の表面直し
宮地工務店建設業・工事業

底部にゴムがついているので滑らなく安定しています。表面が大きいので砥石全体が平になります。ただこの商品の表面がデコボコになると砥石の面直しができなくなるのではないかと思います。表面の耐久性が知りたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする