曜日別特売

セラミック ホームストーン 台付

セラミック ホームストーン  台付 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(1件のレビュー)

家庭向けの台付砥石です。

用途刃物研ぎに研磨対象各種刃物内容量1本
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22645166QA-0123#120/#1000175×55×25
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
22645157QA-0120#120 (荒研)175×55×16
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22645157QA-012060941456QA-0120QA-0120 角砥石セラミックホームストーン NANIWA(ナニワ研磨工業) 60941456角砥石セラミックホームストーンNANIWA(ナニワ研磨工業)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22645166
2021-02-04
用途: DIY用

#120/#1000が1本で使い分けできるのは大変コスパは良いですね。
ただ、#120のほうはヘリが早い感じです。常に面を平にする必要がありますが、満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする