曜日別特売

超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし)

超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ

■[作業効率大幅UP!] 超速乾20分!2時間で上塗りでき、作業効率大幅UP! ■[上塗りの性能をUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 ■[有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 ■[つや消し仕上げ] 上塗りの密着性を良くする為につやけしに仕上がります。

用途
※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材]
シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
特性超速乾、さび止め主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■[1回塗り] うすめ過ぎや、塗膜が薄い場合は、1回塗りで仕上がらないことがあります。 ■[上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 ■[火気厳禁] 火気のあるところでは塗らないでください。 ■[保管上の注意] 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすいところ、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。火気の近くでの保管厳禁。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226462521276452410021缶(0.2L)あかさび色64-1152-240.2kg2.2~2.8約1.4枚分
902
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
226462681276450910021缶(0.2L)グレー64-1152-250.2kg2.2~2.8約1.4枚分
902
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
226462771276452410081缶(0.8L)あかさび色64-1152-260.8kg9~11約5.5枚分
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
226462861276450910081缶(0.8L)グレー64-1152-270.8kg9~11約5.5枚分
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
226462951276452410161缶(1.6L)あかさび色64-1152-281.6kg18~22約11枚分
3,399
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
226463041276450910161缶(1.6L)グレー64-1152-291.6kg18~22約11枚分
3,399
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
226463131276452410321缶(3.2L)あかさび色64-1152-303.2kg36~44約22枚分
6,402
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
226463221276450910321缶(3.2L)グレー64-1152-313.2kg36~44約22枚分
6,402
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
226463381276452410701缶(7L)あかさび色64-1152-327kg79~96約48枚分
11,127
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
226463471276450910701缶(7L)グレー64-1152-337kg79~96約48枚分
11,127
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする