曜日別特売

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) - カンペハピオ
(12件のレビュー)

[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)
の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!]
上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。

用途
表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
[ひび割れ、穴、目地などがある場合] コーキング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。 ※塗料の塗れないコーキング材もあるので要注意 [瓦の隙間のコーキング] 瓦の重なり部分や突き合わせ部分の隙間は、コーキング材や塗料で埋めないようにしてください。 ※水はけが悪くなり雨漏りの原因となります。 [吸い込みのある面] 吸い込みのある面はつやが出にくくなることがあります。乾燥後更に塗り重ねてください。 [色味が違って見える色は] 塗装後の色が色見本と異なって見える色(ネオブラック等)がありますが、乾燥すると見本と同じ色味になります。 [油性密着シーラーを使う時の注意点] 油性密着シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り塗料が上手く塗れない場合があります。 油性密着シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。 [熱い瓦に塗る時は] 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で屋根の表面が熱くなる前に塗装してください。 瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。 熱い瓦に塗る時は、水で更に5%前後うすめて塗ります。 [表面が塗れている場合は塗らないで]
塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。雨上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
主な用途
アズワン品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226467423776550010071缶(0.7L)つや消し白遮熱、防サビ木、鉄、瓦、トタン64-1154-578~10
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
170757133776550030701缶(7kg)遮熱木部、トタン、鉄部、かわら屋根64-1154-5965~80
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
226467583776550010301缶(3L)つや消し白遮熱、防サビ木、鉄、瓦、トタン64-1154-5834~43
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22646742
2024-05-20
用途: 雨戸再塗装の下地として
製造業

2度重ね塗りししてようやく表面を隠蔽することができた。
塗料の伸びはよい。25℃超える気温では粘性が上昇してくる

対象商品 : 22646742
2023-07-12
用途: 趣味の車の屋根に
Life Works自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダバモスホビオ色が濃いので夏の日差しが屋根からの熱でエアコンの効きが悪いので屋根だけ遮熱塗料での白でローラー塗装しました。
屋根白のお洒落なツートンになり可愛いのと遮熱塗装で真夏の炎天下で屋根に手を当てても全然熱くならない!!こんなに効果があるとは驚きでした。快適にキャンプにお出かけ出来ます。

対象商品 : 22646742
2021-11-10
用途: 屋根の塗装
その他業種

昨年使用した所は塗装がしっかり定着していて、良かったので今回も使用しました。気温が高くなかったのですが、大変塗りやすかったです。

2020-10-04
用途: 塗装作業

思ったより塗りやすかった。また使いたい。早く解っていればよかった。

対象商品 : 17075713
2020-05-16
用途: 屋根塗装
その他業種

屋根塗装で、油性シーラー、次にこの下塗り剤を使用、最後は水性遮熱塗料を2回塗りしました。しっかり塗ることができました。DIY作業です。

対象商品 : 17075713
2019-03-13
用途: 鉄板屋根の塗装補修に使用
有限会社柴田呉服店

ローラーで塗装したが塗りやすくて良かった。その後の上塗りも密着度が高くなった気がする。前回6年前の補修時には下塗りなしの塗装だったので所々剥がれや錆が出てしまった。今回は期待している。遮熱効果はまだ不明で、夏が楽しみ。15キロ入りの商品が割安であればいいのになと思う。

対象商品 : 17075713
2019-05-23
用途: 塗装作業の時
その他業種

遮熱性能は想像以上に良く満足しているが、水性シリコンの特性かもしれませんが、塗料の粘りが強く塗り伸ばしがしにくかった。

対象商品 : 17075713
2015-10-25
用途: コロニアル用
製造業

塗り易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする