曜日別特売

コンパクトリニアアクチュエータ DRLⅡシリーズ

コンパクトリニアアクチュエータ DRLⅡシリーズ - オリエンタルモーター
電圧(V)24電源直流リード(mm)1ドライバ種類位置決め機能内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
タイプ
ねじ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22653593DRL20-02B1P-KD25ガイドなしタイプ標準研削ボールねじ機能なし
131,600
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653602DRL20-02B1PN-KD25ガイドなしタイプ標準研削ボールねじ調整ノブ付
135,400
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653627DRL20G-02B1PN-KD25ガイドタイプ標準研削ボールねじ調整ノブ付
155,600
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22653636DRL20V-02B1P-KD25テーブルタイプ標準研削ボールねじ機能なし
160,700
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653645DRL20V-02B1PN-KD25テーブルタイプ標準研削ボールねじ調整ノブ付
164,500
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653654DRL28-03A1P-KD30ガイドなしタイプ標準転造ボールねじ機能なし
80,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653663DRL28-03A1PN-KD30ガイドなしタイプ標準転造ボールねじ調整ノブ付
84,500
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653672DRL28-03B1M-KD30ガイドなしタイプ高分解能研削ボールねじ機能なし
129,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653688DRL28-03B1MN-KD30ガイドなしタイプ高分解能研削ボールねじ調整ノブ付
133,100
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653697DRL28-03B1P-KD30ガイドなしタイプ標準研削ボールねじ機能なし
123,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653706DRL28-03B1PN-KD30ガイドなしタイプ標準研削ボールねじ調整ノブ付
126,800
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653715DRL28-06A1P-KD60ガイドなしタイプ標準転造ボールねじ機能なし
84,500
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653724DRL28-06B1P-KD60ガイドなしタイプ標準研削ボールねじ機能なし
135,600
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653733DRL28G-03A1P-KD30ガイドタイプ標準転造ボールねじ機能なし
98,400
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653742DRL28G-03A1PN-KD30ガイドタイプ標準転造ボールねじ調整ノブ付
102,200
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653758DRL28G-03B1M-KD30ガイドタイプ高分解能研削ボールねじ機能なし
147,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653767DRL28G-03B1MN-KD30ガイドタイプ高分解能研削ボールねじ調整ノブ付
150,800
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653776DRL28G-03B1P-KD30ガイドタイプ標準研削ボールねじ機能なし
140,700
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653785DRL28G-03B1PN-KD30ガイドタイプ標準研削ボールねじ調整ノブ付
144,500
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653794DRL28V-03A1P-KD30テーブルタイプ標準転造ボールねじ機能なし
107,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653803DRL28V-03A1PN-KD30テーブルタイプ標準転造ボールねじ調整ノブ付
110,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22653618DRL20G-02B1P-KD25ガイドタイプ標準研削ボールねじ機能なし
151,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする