オリエンタルモーター
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
56.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22725763
PKP268D28A
片軸シャフト
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22725772
PKP268D28B
両軸シャフト
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください