エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル

エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。

タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1本
注意
※1000BASE-TXクロス結線には対応していません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23755813KB-T5Y-01CNCAT515.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
740
489
538(税込)
当日出荷
23755822KB-T5Y-01LBCNCAT515.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
740
489
538(税込)
当日出荷
23755838KB-T5Y-02CNCAT525.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
940
609
670(税込)
当日出荷
23755847KB-T5Y-02LBCNCAT525.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
940
609
670(税込)
当日出荷
23755856KB-T5Y-03CNCAT535.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
1,240
799
879(税込)
当日出荷
23755865KB-T5Y-03LBCNCAT535.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
1,240
799
879(税込)
当日出荷
23755874KB-T5Y-05CNCAT555.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
1,340
869
956(税込)
当日出荷
23755883KB-T5Y-05LBCNCAT555.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
1,340
869
956(税込)
当日出荷
23755892KB-T5Y-10CNCAT5105.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
2,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23755908KB-T5Y-10LBCNCAT5105.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
2,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23755917KB-T5Y-15CNCAT5155.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
3,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
23755926KB-T5Y-15LBCNCAT5155.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23755935KB-T5Y-20CNCAT5205.5-ライトグレーありクロス結線より線(撚線)
4,280
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
23755944KB-T5Y-20LBCNCAT5205.5-ライトブルーありクロス結線より線(撚線)
4,280
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: PCどうしのデーター引越

コスパが期待通り。
ノートパソコンどうしの接続のため、長さは1mで充分と考えて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする