ダイケン
ドアハンガー ニュートン20 ハンガーレール2000
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
用途
ハンガー車の吊り下げ運搬に。
耐荷重(kg)
100
材質
スチール(SGH)
トラスコ品番
381-4572
全長(mm)
2000
質量(kg)
4.9
板厚(mm)
1.6
取付ピッチ(mm)
450~500
内容量
1本
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16427477
N20HR2000
100
2000
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください