曜日別特売

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ - サンワサプライ

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。
リールボックスタイプです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。

適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23756337KB-T5Y-CB300NCAT5e3005.5-ライトグレーありケーブルのみより線(撚線)24
54,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
23756346KB-T5Y-CB300LBNCAT5e3005.5-ライトブルーありケーブルのみより線(撚線)24
54,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
23756355KB-T5Y-CB300GNカテゴリ5e3005.5-グリーン--より線(撚線)24
39,800
取扱い終了
23756364KB-T5Y-CB300RNカテゴリ5e3005.5-レッド--より線(撚線)24
39,800
取扱い終了
23756373KB-T5Y-CB300YNカテゴリ5e3005.5-イエロー--より線(撚線)24
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする