曜日別特売

コンセントプラグ

コンセントプラグ - サン電子

プラグ部には、内バネ方式を採用しております。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。

電圧定在波比(HF)1.5、(FM・VHF)1.5、(UHF)1.5、(BS)1.5、(CS)2.0インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(HF)1.0、(FM・VHF)1.0、(UHF)1.0、(BS)1.0、(CS)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22878993F-5P(CW)
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする