曜日別特売

地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ

地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ - サン電子
(1件のレビュー)

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具、および付属スタンドを利用することで、ベランダ、マスト、壁面、屋内へ設置できます。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2S-K、SDA-20-4S-K)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、スタンド金具(1個)、ワッシャー(2個)、滑り止めチューブ(4個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、電源部(DP-34)(1個)、防水キャップ(2個)、モニタキャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(4個)種別ホーム用電源DC15V 30mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)、605×223×180(スタンド設置時)色(本体)セミグロスブラック適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0前後比(dB)10以上電圧定在波比3.0以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
偏波
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22880576SDA-20-2S-K水平
オープン
取扱い終了
22880585SDA-20-3S-K垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22880576
2018-04-24
用途: 新築の戸建て二階ベランダ上部
やまでん設備建設業・工事業

ご近所のアンテナが魚の骨の20素子タイプだったので、これにしましたがチェッカーでレベル出なかった為、交換品を取り付けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする