テクノテック
小型防水パン(プッチエンデバー)
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様
排水口位置/中央(C)
材質
PP
色
アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×200×43
内容量
1個
注意
※排水トラップは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22651588
TS340A
本体
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22651597
TS340B
本体+台
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22651606
TS340C
本体+台+フタ
¥
14,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください