曜日別特売

排水トラップ

排水トラップ - テクノテック
(1件のレビュー)

半透明のエルボにより、接続不良による漏水やホース抜けを防ぎます。
エルボと洗濯機ホースがしっかり接続されているか、見て確認できるようになっています。
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視や、床下の状況の点検も簡単。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
また、防水パンを外さずに床下を点検することが出来、漏水確認も容易です。

仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分内容量1個
注意
※海外製洗濯機をご使用の場合には、洗濯機メーカーが推奨する取付方法を確認した後、有色トラップを選定してください。海外製洗濯機は選択排水が高温となりますので、透明トラップの劣化につながる場合がございます。
※洗濯する場合に使用する洗剤は、必ず洗剤メーカーで推奨する濃度でご使用ください。トラップからの泡漏れ、トラップの劣化につながる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22651633PDT-SWM-NW(本体)透明、(目皿・目皿受)ニューホワイト縦型
5,500
取扱い終了
22651642PNT-SWM-NW(本体)透明、(目皿・目皿受)ニューホワイト横型
5,500
取扱い終了
22651658PDT-SWM(本体)透明、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト縦型
5,100
取扱い終了
返品不可
22651667PNT-SWM(本体)透明、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト横型
5,100
取扱い終了
返品不可
22651676PDT-W(本体)有色、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト縦型
4,300
取扱い終了
返品不可
22651685PNT-W(本体)有色、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト横型
4,300
取扱い終了
返品不可
22651694PDT-SW(本体)透明、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト縦型
4,900
取扱い終了
返品不可
22651703PNT-SW(本体)透明、(目皿・目皿受)アイボリーホワイト横型
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22651676
2019-09-26
用途: 洗濯機取替を頼まれたので

洗濯機取替を頼まれた際、防水パンを付けて欲しいとの依頼
色々探してみたけどモノタロウが安かった。
品物は間違いない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする