垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980