ニットー[塗装・養生・内装用品]
クロスジョイントSテープ 糊つき
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途
下地保護・下敷用
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.049
厚さ×幅W(mm)
0.049×35
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732693
080035
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください