ネオアルキコート

ネオアルキコート - 川上塗料ネオアルキコート - 川上塗料ネオアルキコート - 川上塗料
(1件のレビュー)

速乾性フタル酸樹脂塗料。
環境にやさしい無鉛塗料。
乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。
耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。

用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候塗布方法はけ、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗付量(kg/m2)
指触乾燥時間(分)
成分
適合下塗り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22908926-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)121 無鉛 ホワイト顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908935-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)129 無鉛 ブラック顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908944-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)131 無鉛 ベネチアンレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908953-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)113 無鉛 グレー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908962-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)115 無鉛 ライトグレー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908987-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)119 無鉛 オリエンタルブルー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908996-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)101 無鉛 レッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909005-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)120 無鉛 オーカー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909014-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)140 無鉛 シアニンブルー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909023-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 シアニングリーン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909032-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 チンチングレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909048-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 バイオレット顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909057-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 マゼンダ顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909066-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 スーパーレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909075-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)77 無鉛 艶消し黒顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909084-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)77 無鉛 4分艶白顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909102-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 フラットベース体質顔料、フタル酸樹脂ワニス、助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909118-1缶(16kg)(はけ)0.08、(エアレススプレー)0.11100(5℃)、50(20℃)、40(30℃)無鉛 ワニス(透明)フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909127-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 マリン外部用ワニス顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909197-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)023 無鉛 ゴールデンエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909206-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)037 無鉛 メジャムエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909215-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)033 無鉛 スーパーレモン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909224-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)060 無鉛 バーミリオン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909233-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)003 無鉛 レモンエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909242-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)025 無鉛 グリーン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909258-1缶(16kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)017 無鉛 スプリンググリーン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22909267-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)121 無鉛 ホワイト顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
22909276-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)129 無鉛 ブラック顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
22909285-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)131 無鉛 ベネチアンレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909294-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)113 無鉛 グレー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
22909303-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)115 無鉛 ライトグレー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
22909328-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)119 無鉛 オリエンタルブルー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
22909337-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)101 無鉛 レッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22909346-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)120 無鉛 オーカー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909355-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)140 無鉛 シアニンブルー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909364-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 シアニングリーン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909373-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 チンチングレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909382-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 バイオレット顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909398-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 マゼンダ顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909407-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 スーパーレッド顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909416-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)77 無鉛 艶消し黒顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909425-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)77 無鉛 4分艶白顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
22909443-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 フラットベース体質顔料、フタル酸樹脂ワニス、助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22909452-1缶(4kg)(はけ)0.08、(エアレススプレー)0.11100(5℃)、50(20℃)、40(30℃)無鉛 ワニス(透明)フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤-
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909468-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)無鉛 マリン外部用ワニス顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22909538-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)023 無鉛 ゴールデンエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
22909547-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)037 無鉛 メジアムエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
22909556-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)033 無鉛 スーパーレモン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909565-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)060 無鉛 バーミリオン顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22909574-1缶(4kg)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.1490(5℃)、40(20℃)、30(30℃)003 無鉛 レモンエロー顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤ネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22908926
2023-11-20
用途: 屋根の板金塗装作業に
K-kust

伸びも良く塗膜も丈夫で柔軟性が有りとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする