タイネツ化学
ネツゾール 下塗り
過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
特性
耐熱
種別
下塗用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
注意
※GX-301は300℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※GX-601は600℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
耐熱温度(℃)
標準塗布量
硬化時間
塗装間隔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22908095
G-151
1缶(1kg)
グレー
150
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温4時間 焼付 110℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908104
G-201
1缶(1kg)
グレー
200
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温6時間 焼付 120℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908113
G-301
1缶(1kg)
グレー
300
120~150/150~220(1回・g/m
2
)
常温24時間 焼付 150℃×30分
常温にて2時間以上
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908122
G-401
1缶(1kg)
グレー
400
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908138
G-501
1缶(1kg)
グレー
500
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908147
G-601
1缶(1kg)
グレー
600
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908156
G-701
1缶(1kg)
グレー
700
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908165
G-801
1缶(1kg)
グレー
800
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908174
G-901
1缶(1kg)
グレー
900
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908183
G-1001
1缶(1kg)
グレー
1000
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908192
G-151
1缶(1kg)
赤サビ
150
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温4時間 焼付 110℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908208
G-201
1缶(1kg)
赤サビ
200
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温6時間 焼付 120℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908217
G-301
1缶(1kg)
赤サビ
300
120~150/150~220(1回・g/m
2
)
常温24時間 焼付 150℃×30分
常温にて2時間以上
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908226
G-401
1缶(1kg)
赤サビ
400
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908235
G-501
1缶(1kg)
赤サビ
500
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908244
G-601
1缶(1kg)
赤サビ
600
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908253
G-701
1缶(1kg)
赤サビ
700
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908262
G-801
1缶(1kg)
赤サビ
800
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908278
G-901
1缶(1kg)
赤サビ
900
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908287
G-1001
1缶(1kg)
赤サビ
1000
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908296
G-151
1缶(4kg)
グレー
150
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温4時間 焼付 110℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908305
G-201
1缶(4kg)
グレー
200
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温6時間 焼付 120℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908314
G-301
1缶(4kg)
グレー
300
120~150/150~220(1回・g/m
2
)
常温24時間 焼付 150℃×30分
常温にて2時間以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908323
G-401
1缶(4kg)
グレー
400
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908332
G-501
1缶(4kg)
グレー
500
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908348
G-601
1缶(4kg)
グレー
600
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908357
G-701
1缶(4kg)
グレー
700
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908366
G-801
1缶(4kg)
グレー
800
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908375
G-901
1缶(4kg)
グレー
900
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908384
G-1001
1缶(4kg)
グレー
1000
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908393
G-151
1缶(4kg)
赤サビ
150
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温4時間 焼付 110℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908402
G-201
1缶(4kg)
赤サビ
200
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温6時間 焼付 120℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908418
G-301
1缶(4kg)
赤サビ
300
120~150/150~220(1回・g/m
2
)
常温24時間 焼付 150℃×30分
常温にて2時間以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908427
G-401
1缶(4kg)
赤サビ
400
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908436
G-501
1缶(4kg)
赤サビ
500
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908445
G-601
1缶(4kg)
赤サビ
600
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908454
G-701
1缶(4kg)
赤サビ
700
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908463
G-801
1缶(4kg)
赤サビ
800
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908472
G-901
1缶(4kg)
赤サビ
900
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908488
G-1001
1缶(4kg)
赤サビ
1000
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908497
G-151
1缶(16kg)
グレー
150
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温4時間 焼付 110℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908506
G-201
1缶(16kg)
グレー
200
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
常温6時間 焼付 120℃×25分
常温にて2時間以上
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908515
G-301
1缶(16kg)
グレー
300
120~150/150~220(1回・g/m
2
)
常温24時間 焼付 150℃×30分
常温にて2時間以上
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908524
G-401
1缶(16kg)
グレー
400
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908533
G-501
1缶(16kg)
グレー
500
120~140/150~220(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908542
G-601
1缶(16kg)
グレー
600
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908558
G-701
1缶(16kg)
グレー
700
110~140/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて4時間以上
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908567
G-801
1缶(16kg)
グレー
800
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908576
G-901
1缶(16kg)
グレー
900
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22908585
G-1001
1缶(16kg)
グレー
1000
200・230/200~250(1回・g/m
2
)
焼付 180℃×30分
常温にて10時間以上
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。