レーザーポインター

レーザーポインター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(8件のレビュー)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。

ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14レーザー赤色光質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド内容量1個
注意
※電池寿命:電池の性能や使用条件により異なります。
※連続使用時間:電池の性能や使用条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738162LPB2401BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22738162
2026-01-15
用途: 樹木の枯れ枝調査

これは室内用でした。私のレーザーポインターの勉強が足りませんでした。出力が足りません。色も緑色にすべきでした。

対象商品 : 22738162
2020-09-09
用途: 建築現場 管理説明、現場説明時
株式会社山中工務店建設業・工事業

遠くまで良く見えるので 説明がしやすかった。
しかも あちこちと 移動もしなくて良いので助かりました。

対象商品 : 22738162
2019-06-07
用途: 言葉が話せないため思った所に照射し意思を伝える道具
製造業

コストの割には性能が良く使いやすいつでも使用出来る様所持しています

対象商品 : 22738162
2018-02-16
用途: 建築現場
建設業・工事業

光線がハッキリと分かり印を確実に付ける事が出来て糸でやるよりも簡単で使いやすい。

対象商品 : 22738162
2017-08-21
用途: 仕事でのプレゼン用に

まぁ、そんなに高くなくていいや、とこれを購入。
レーザーポインターとしての役目は果たせます。
作りはちゃちくておもちゃですが、安いので良しです。
ただ、プロジェクター画面やモニターに照射すると
若干見えづらいかな?

対象商品 : 22738162
2017-07-24
用途: 現場でパネルの修理打ち合わせの時、2m以上の高い所を指示する時に使用。
株式会社 大湊文吉商店

それなりに使えますが、もう少し強さ(明るさ)が欲しいです。室内の暗い所は良く見えますが、明るい所だと鮮明では有りません!

対象商品 : 22738162
2017-02-04
用途: プレゼンの際のポイント指示に使用。
シンデン株式会社製造業

持ちやすくかつコンパクトで、有効に使用しています。

対象商品 : 22738162
2019-05-02
用途: 水平なーカーとして改造使用。
森鋲螺製作所

此のポインターの前に3Φの棒状レンズを取り付け、水平のラインにして
使用。
けがき作業の時に弁理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする