ダイキン工業
R-404Aフルオロカーボンガス
軽量で作業性が向上。
接続口保護キャップ付。
ボンベアダプターは不要。
空容器の引き取り依頼はFAXで。
冷媒の種類
R-404A
成分
HFC-125/HFC-143a/HFC-134a44(±2)/52(±1)/4(±2)
オゾン破壊系数
0(CFC11=1)
沸点(℃)
温度:-46.1
純分(%)
99.5以上
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.25
平均分子量
97.6
内容量
1本(10kg)
注意
※R-404Aは、液化ガスとして、高圧ガス保安法の適用を受けます。したがってご使用前に高圧ガス保安法をご参照ください。
この法規には高圧ガスによる災害を防止する為に、必要な基準を定めてあります。
<容器の取り扱い>
R-404Aは、高圧ガスですので、高圧容器に充填されています。
容器自体は安全性の高いものですが、乱暴に取り扱いますと、容器に損傷を生じたりして思わぬ事故の原因となります。落としたり、倒したり、あるいは強く打ったり、転がしたりしないように、くれぐれも注意してください。
<貯蔵>
R-404Aのガスは、可燃性ではありませんが、一般の高圧ガス同様貯蔵に当たっては、通風の良い冷暗所を選んでください。
また、高圧容器には、安全装置が設置されていて、一定
温度(可溶栓)、圧力(バネ式安全弁)以上になるとガスが噴出することがありますので、ご注意ください
R-404Aのガスは、空気より重いので低部に滞まる傾向があります。ガス漏れにより室内に充満しますと酸素が必要量より少なくなって酸素欠乏症状を起こすことがあります。
また、R-404Aのガスが存在する中で火を使いますと、刺激臭のある腐食性をもった有毒ガスが発生します。
<保健衛生上の注意>
R-404Aは、一般の液化高圧ガスと同様直接皮膚に触れたり、目に入れたり、飲んだりしないようご注意ください。
<目に入ったとき>
・15分間以上水で洗眼し、こすったりまばたきをできるだけ避けてください。
・痛みがひどい時は、薄い硼酸水などで洗眼してください。
・専門医にすぐ連絡して診察を受けてください。このような事故を避けるために保護眼鏡をかけることが必要です。
<直接皮膚への接触>
・R-404Aが液体の状態で皮膚などに触れると、蒸発により急激な温度低下を起こし凍傷を起こすことがあります。
・多量が皮膚にかかった場合、凍傷を起こしますので、直ちに専門医の診察を受けてください。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22852113
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください