曜日別特売

スチームアイロン

スチームアイロン - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

U型ラウンドベースとシルバーチタンコートで戻りシワを抑えます。タンクは、200mL大型タンクのでたっぷりスチームをかけれます。

用途ドライアイロン、スチーマーとして。仕様スチーム噴出量切替/2段階材質かけ面/シルバーチタンコート質量(kg)約1容量(mL)200消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.9穴数かけ面スチーム/29寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×113×135面積(cm2)かけ面ベース/180内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22740524NI-S55-A
オープン
取扱い終了
22740533NI-S55-P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22740524
2022-01-20
用途: カッティングシートを温めています。

作業場が少し斜めになっているので、アイロンが軽量の為、不安定な時が有ります。平らな所は大丈夫ですが・・・・。アイロン本体が、もう少し重みが有っても良いと思います。

対象商品 : 22740524
2020-12-18
用途: 現場で布のよれを補正する為

軽くて手軽使えて便利。
値段も手頃で現場では重宝しています。

対象商品 : 22740524
2017-05-23
用途: 自宅でワイシャツ等にプレス

メイカー品なのに格安。とても使い易く立てた際の安定が良い又色もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする