曜日別特売

半袖ブルゾン P-5580

半袖ブルゾン P-5580 - コーコス信岡

デュアルクリーン ふたつの防汚性を発揮する「デュアルクリーン」。着用時には水や油をはじいて、汚れの付着を防止。また洗濯時には水なじみが良いので、汚れをスムーズに落とします。

種別半袖ブルゾン混率(%)綿55・ポリエステル45素材シーティング材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22832014P-5580ネイビーS
12,400
取扱い終了
22832023P-5580ネイビーM
12,400
取扱い終了
22832032P-5580ネイビーL
12,400
取扱い終了
22832048P-5580ネイビーLL
12,400
取扱い終了
22832057P-5580ネイビーEL
12,400
取扱い終了
22832066P-5580ネイビー4L
12,400
取扱い終了
22832075P-5580ネイビー5L
12,400
取扱い終了
22832084P-5580ベージュS
12,400
取扱い終了
22832093P-5580ベージュM
12,400
取扱い終了
22832102P-5580ベージュL
12,400
取扱い終了
22832118P-5580ベージュLL
12,400
取扱い終了
22832127P-5580ベージュEL
12,400
取扱い終了
22832136P-5580ベージュ4L
12,400
取扱い終了
22832145P-5580ベージュ5L
12,400
取扱い終了
22832154P-5580グリーンS
12,400
取扱い終了
22832163P-5580グリーンM
12,400
取扱い終了
22832172P-5580グリーンL
12,400
取扱い終了
22832188P-5580グリーンLL
12,400
取扱い終了
22832197P-5580グリーンEL
12,400
取扱い終了
22832206P-5580グリーン4L
12,400
取扱い終了
22832215P-5580グリーン5L
12,400
取扱い終了
22832224P-5580アーシーレッドS
12,400
取扱い終了
22832233P-5580アーシーレッドM
12,400
取扱い終了
22832242P-5580アーシーレッドL
12,400
取扱い終了
22832258P-5580アーシーレッドLL
12,400
取扱い終了
22832267P-5580アーシーレッドEL
12,400
取扱い終了
22832276P-5580アーシーレッド4L
12,400
取扱い終了
22832285P-5580アーシーレッド5L
12,400
取扱い終了
22832294P-5580ラベンダS
12,400
取扱い終了
22832303P-5580ラベンダM
12,400
取扱い終了
22832312P-5580ラベンダL
12,400
取扱い終了
22832328P-5580ラベンダLL
12,400
取扱い終了
22832337P-5580ラベンダEL
12,400
取扱い終了
22832346P-5580ラベンダ4L
12,400
取扱い終了
22832355P-5580ラベンダ5L
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする