曜日別特売

ステンレスエアーポット

ステンレスエアーポット - 象印マホービンステンレスエアーポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。

容量(L)3材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φ)7cm本体質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325機能傾斜漏れ防止保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)エコマーク認定番号10 146 001内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22743866SR-CC30ステンレス
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
22743875SR-CC30カッパー
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22743866
2016-11-29
用途: 事務所での作業
藤田鉄工株式会社

ふたがとりはずせたらよかった。
時間が経過してもお湯の温度は、結構保てていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする