曜日別特売

細幅Vベルト 5 V シリーズ

細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 5 V シリーズ - DONGIL RUBBER BELT
(2件のレビュー)

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V内容量1本
関連資料:(0.77MB)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
質量(kg)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187426935V5001613.512700.27250インチ
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
187427025V5301613.513470.28853インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
187427185V5601613.514230.30556インチ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
187427275V6001613.515240.32760インチ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
187427365V6301613.516010.34363インチ
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
187427455V6701613.517020.36567インチ
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
187427545V7101613.518040.38671インチ
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
187427635V7501613.519050.40875インチ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
187427725V8001613.520320.43580インチ
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
187427885V8501613.521590.46385インチ
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
187427975V9001613.522860.4990インチ
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
187428065V9501613.524130.51795インチ
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
187428155V10001613.525400.544100インチ
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
187428245V10601613.526930.577106インチ
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
187428335V11201613.528450.61112インチ
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
187428425V11801613.529980.642118インチ
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
187428585V12501613.531750.68125インチ
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
187428675V13201613.533530.718132インチ
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
187428765V14001613.535560.762140インチ
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
187428855V15001613.538100.816150インチ
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
187428945V16001613.540640.871160インチ
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
187429035V17001613.543180.925170インチ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
187429125V18001613.545720.98180インチ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
187429285V19001613.548261.034190インチ
オープン
9,998
10,998(税込)
49日以内出荷
返品不可
187429375V20001613.550801.088200インチ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
187429465V21201613.553851.154212インチ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
187429555V22401613.556901.219224インチ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
187429645V23601613.559951.284236インチ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
187429735V25001613.563501.361250インチ
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
187429825V26501613.567311.442265インチ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
187429985V28001613.571121.524280インチ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
044310105V30001613.5-1.633-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
044310195V33501613.5-1.823-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18742727
2025-06-18
用途: 製材機の動力をうごかすのに使います
有限会社田中製材所製造業

かなり重量がある機械なので2年位しかもたないので重宝します。

対象商品 : 18742815
2018-10-27
用途: 農業機械
ナンデモヤクリチャン

ディスクモアーに使用しています。基本は直線回転ですが、安全装置が働くと斜めに回転します。V規格以外のベルトではひっくり返るか、外れます。
高価ですが、SB規格よりも何倍も耐久性があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする