クッションL字型 900mm仕様 特大

クッションL字型 900mm仕様 特大 - カーボーイクッションL字型 900mm仕様 特大 - カーボーイクッションL字型 900mm仕様 特大 - カーボーイクッションL字型 900mm仕様 特大 - カーボーイ
(3件のレビュー)

やわらか素材で衝撃吸収!
シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。
危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!
非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。
耐摩耗性にも優れています。
柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。

用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)質量(g)450内容量1本
注意
※この商品には両面テープは付いていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22850388AC-144ライトグレー
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
22850372AC-143イエロー
2,800
取扱い終了
22850397AC-145ブラック
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850388
2020-01-23
用途: 配膳車のコーナーガード
医療・福祉・介護関連業

配膳車のコーナーガードとして利用しています。
最初は強力両面テープで固定してみましたが衝撃が加わるとクッションと両面テープの間に亀裂が入ってしまいました。試行錯誤の末、現在はマジックテープで固定しています。衝撃が加わっても外れる事によりクッション・配膳車・壁等も守れます。

対象商品 : 22850388
2017-11-27
用途: 駐車場のコーナーに設置しました
ジャネイカ

厚みもあって頼れるカバーです。カットしないと貼れない場所があったのですが、カッターでキレイに加工できました。

対象商品 : 22850372
2018-02-10
用途: 工場内機械基礎の養生用
株式会社ひらきアーキテック

製品は満足ですが両面テープがついていると思っていましたがついていなかったのがややの意味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする