曜日別特売

痛クナイゾ

痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ痛クナイゾ - カーボーイ
(8件のレビュー)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!
柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります
木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません
自由な長さにカットして使用することもできます
専用両面テープ貼付け済み

用途
段差のつまづき事故防止に
車椅子での段差解消に
材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤幅(mm)900木目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22850582-777-7396S154040×900×15
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
22850598-777-7400M205050×900×20
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22850607-777-7418L307070×900×30
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22850616-777-74262L409090×900×40
2,800
2,688
2,957(税込)
3日以内出荷
22850625-777-74343L50100100×900×50
3,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22850634-777-74424L60100100×900×60
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 各部屋ごとの段差解消
株式会社平建設

これで自由にロボット掃除機が各部屋を行き来できるようになり、作業がはかどります。何度もリピしています。それとつまづいても文字通り痛くないのが本当に良いと思います。

対象商品 : 22850607
2022-07-07
用途: 入口の段差解消

サイズが数パターンあり、希望のものを選択できること、また、底面にテープがついており、接着が容易いことが良い。役立っています。

対象商品 : 22850598
2022-04-20
用途: 足腰が弱くなってきた母の段差での転倒防止に。

カッターで簡単にカットもでき、接着シール付きで簡単に段差問題を解決できました。

対象商品 : 22850607
2020-12-07
用途: 安全で安心
その他業種

年齢的に足が上がらなくなり、俊敏さも低下したので購入。ぶつかっても痛くなく購入してよかった。

対象商品 : 22850582
2020-07-02
用途: 自動掃除ロボのバリアフリー化に

何にも問題ないですね。扉の段差を乗り越えられず亀になってフリーズする掃除機を見てかわいそうになり購入。今は範囲拡大でも頑張ってくれています

1が参考にしています
対象商品 : 22850598
2019-11-28
用途: 敷居と床の段差解消
製造業

敷居と床の段差解消にピッタリでした。柔らかい素材なので、足の指先が当たっても痛くなく、心配事が減りました。非常に快適です!
色が少し明るく一体感が無いのが難点ですが、足元を気にしなくて済むので、満足してます。
買って良かったです。

対象商品 : 22850598
2019-03-31
用途: 敷居の躓き防止
医療・福祉・介護関連業

カットも設置も簡単。無いよりはあった方がケガ防止になると購入。
ただ、うちの場合ですが、敷居にもフローリングにも色が合っていなくて、いかにも・・・というのが残念。

対象商品 : 22850607
2018-07-30
用途: 茶の間と居間の段差解消
医療・福祉・介護関連業

思ったよりやわらかくなく、丈夫な印象でした。年をとってきた母と自分のために設置しました。段差は32mmだったので少し高さが足りませんでしたが、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする