カーボーイ
転バンゾ
つるっと段差で転ばない!
上り口のすべり事故を防止
貼るだけで安全ガード
6枚入り
用途
階段での転倒防止に
種別
転倒防止ストッパー
材質
合成ゴム/アクリル系粘着剤
色
茶
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約30×490×0.5
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22850713
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください