壬生電機製作所
桝目ラベル
タイプ
マスメラベルタイプ
コマ数
(片)1100
注意
※高温所での保管はラベルずれの原因ともなりますので、ご注意願います。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22856112
PCS-817 銀
1巻
PE
8×17
銀
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856128
PCS-820 銀
1巻
PE
8×20
銀
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856137
PCS-823 銀
1巻
PE
8×23
銀
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856146
PCW-617 白
1本
PVC
6×17
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856155
PCW-620 白
1本
PVC
6×20
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856164
PCW-817 白
1本
PVC
8×17
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856173
PCW-820 白
1本
PVC
8×20
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856182
PCW-823 白
1本
PVC
8×23
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください