側板

側板 - 壬生電機製作所側板 - 壬生電機製作所側板 - 壬生電機製作所側板 - 壬生電機製作所

端子台を連結するとき側板として両端に使用します。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子ねじ
定格電流(JIS)(A)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
定格
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
適合端子台型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22856523DF-15S/30E1セット(20枚)--34×39×3.5---DF/DFU-15S~30
オープン
569
626(税込)
当日出荷
22856532DF-50/75E1セット(20本)--39.5×48×3.5---DF/DFU-50、DF-75
オープン
799
879(税込)
当日出荷
22856548DF-100/150E1セット(20本)--45×58×3.5---DF-100/150
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856618MBT-15SE1セット(20枚)--36×39×3.5---MBT-15S
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856627MBT-20/30E-11セット(10枚)--38×39×3.5---MBT-20/30
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856566FWE-11セット(10枚)M3.5×7.52049×49×8JIS(圧着)20.8~1.2FW-15S
オープン
取扱い終了
返品不可
22856575FWE-21セット(10枚)M3.5×7.52049×49×8JIS(圧着)20.8~1.2FW-15S
オープン
取扱い終了
返品不可
22856593FWU-1E1セット(10枚)M3.5×7.52054×55×8JIS(圧着)20.8~1.2FWU-15
オープン
取扱い終了
返品不可
22856602FWU-2E1セット(10枚)M3.5×7.52054×55×8JIS(圧着)20.8~1.2FWU-15
オープン
取扱い終了
返品不可
22856636MBT-20/30E-21袋(10個)--38×39×3.5---MBT-20/30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする