圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業
(2件のレビュー)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目内容量1枚
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22850905WOS-X 20-5199952005715
9,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
22850914WOS-X 25-51999525058.415
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
22850923WOS-X 25-525995250510.715
13,900
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
22850932WOS-X 30-519995300510.115
12,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
22850948WOS-X 30-525995300512.815
15,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22850957WOS-X 30-532995300515.815
17,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
22850966WOS-X 35-519995350511.515
13,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
22850975WOS-X 35-525995350514.715
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850984WOS-X 35-532995350518.215
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850993WOS-X 35-538995350521.515
23,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
22851002WOS-X 40-525995400516.815
19,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851018WOS-X 40-532995400520.815
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851045WOS-X 40-744997400731.616.5
36,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
22851063WOS-X 45-538995450527.315
30,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851088WOS-X 50-532995500525.715
27,700
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22851124WOS-X 50-75099750075016.5
59,900
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851133WOS-X 55-532995550528.115
30,500
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
22851212WOS-X 60-750997600759.816.5
67,300
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
22851228WOS-X 60-950997600968.318
71,900
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851027WOS-X 40-538995400524.515
21,400
取扱い終了
返品不可
22851036WOS-X 40-738997400727.316.5
26,200
取扱い終了
返品不可
22851054WOS-X 45-532995450523.115
20,600
取扱い終了
返品不可
22851072WOS-X 45-744997450735.216.5
32,900
取扱い終了
返品不可
22851097WOS-X 50-538995500530.415
26,400
取扱い終了
返品不可
22851106WOS-X 50-738997500733.816.5
32,300
取扱い終了
返品不可
22851115WOS-X 50-744997500739.116.5
35,500
取扱い終了
返品不可
22851142WOS-X 55-538995550533.215
30,800
取扱い終了
返品不可
22851158WOS-X 55-73899755073716.5
34,100
取扱い終了
返品不可
22851167WOS-X 55-744997550742.716.5
37,800
取扱い終了
返品不可
22851176WOS-X 55-750997550754.716.5
54,700
取扱い終了
返品不可
22851185WOS-X 60-532995600530.715
30,600
取扱い終了
返品不可
22851194WOS-X 60-738997600740.416.5
36,900
取扱い終了
返品不可
22851203WOS-X 60-744997600746.616.5
40,000
取扱い終了
返品不可
22851237WOS-X 65-53899565053915
33,800
取扱い終了
返品不可
22851246WOS-X 65-744997650750.216.5
43,100
取扱い終了
返品不可
22851255WOS-X 65-750997650764.516.5
61,000
取扱い終了
返品不可
22851264WOS-X 65-950997650973.718
64,500
取扱い終了
返品不可
22851273WOS-X 65-955997650977.218
70,200
取扱い終了
返品不可
22851282WOS-X 70-53899570054215
36,700
取扱い終了
返品不可
22851298WOS-X 70-744997700754.116.5
45,800
取扱い終了
返品不可
22851307WOS-X 70-750997700769.516.5
65,800
取扱い終了
返品不可
22851316WOS-X 70-950997700979.518
69,300
取扱い終了
返品不可
22851325WOS-X 70-955997700983.418
75,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850948
2020-04-14
用途: 工場内のグレーチング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のグレーチングのマス目幅が25mmだった為キャスター付きワゴン等の移動時にタイヤが落ち込んでしまい不便だったので一部分のグレーチングをこの10mm幅に交換しました。値段も思っていたより安かったし製品も十分満足出来るものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22850905
2019-05-27
用途: 工場構内

以前使用していたものは目が大きく、台車の車輪が引っ掛かることがあったが、これに交換してそれが解消した。ほかの場所も交換しようと計画している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする