圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 - 片岡産業
(22件のレビュー)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目内容量1枚
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22851386WU-X 10-51999554.433100
5,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
22851395WU-X 12-51999554.733120
5,500
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
22851404WU-X 12-52599557.233120
8,800
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
22851413WU-X 15-519α99557.133150
8,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851422WU-X 15-52599557.733150
9,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
22851438WU-X 18-519α99557.833180
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
22851447WU-X 18-53299559.233180
10,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
22851456WU-X 20-52599558.833200
10,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
22851465WU-X 20-53299559.733200
10,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
22851474WU-X 24-52599559.833240
11,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
22851483WU-X 24-538995511.733240
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
22851508WU-X 30-738997715.733300
15,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
22851517WU-X 30-744997719.633300
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
22851535WU-X 36-744997722.133360
21,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
22851544WU-X 36-75099772633360
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851562WU-X 40-74499772433400
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
22851578WU-X 40-750997728.333400
29,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22851596WU-X 45-75099773133450
31,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851605WU-X 45-955997938.438450
38,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851623WU-X 50-750997733.833500
35,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851632WU-X 50-960997943.438500
46,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851648WU-X 60-738997727.533600
28,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22851657WU-X 60-95599794838600
51,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851492WU-X 30-725997712.733300
11,800
取扱い終了
22851526WU-X 36-725997714.433360
13,600
取扱い終了
返品不可
22851553WU-X 40-732997717.833400
15,500
取扱い終了
返品不可
22851587WU-X 45-732997719.533450
15,900
取扱い終了
返品不可
22851614WU-X 50-732997721.333500
19,200
取扱い終了
22851666WU-X 60-975997964.638600
51,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22851456
2026-01-05
用途: 厨房内のU字溝
株式会社遠州山一飲食業

しっかりしていてピッタリフィットしました。
追加で3枚購入しました。

対象商品 : 22851587
2022-07-08
用途: 病院敷地内の側溝に使用
医療法人辰星会

今回で3回目の注文です。毎回発注から入荷までが素早い対応で、安心して注文できます。品物も満足がいくものでした。
また注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22851508
2022-03-19
用途: 水路の溝蓋
農・林・水産業

頑丈な品物で、満足しています。
盗難の恐れがあるので、この製品をつなぐ部品も紹介してください。
繋がないと盗難の被害に遭いやすいですから・・・

2が参考にしています
対象商品 : 22851614
2022-03-12
用途: 駐車場入り口側溝用
卸売・小売業

側溝幅が50センチであまり扱っている所がなかった。価格も手ごろです。
現在使っている物よりも丈夫にできているように思います。

対象商品 : 22851465
2021-08-29
用途: 駐車場の排水路に使用
農・林・水産業

排水路が既製品でないので、本品はぴったりで安全が確保しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22851553
2020-11-09
用途: 側溝の蓋
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。今後もう一枚増やしたいと思っています。
当面は何とか現状で行けそうですので。

対象商品 : 22851492
2020-05-30
用途: 溝の蓋
サービス業

見た目も良く(その部分だけピカピカ目立つのはご愛嬌)、網目も細かめ、しっかりしているのに重過ぎず、何よりお値打ち価格。周りの方にもお勧めしています。

1が参考にしています
対象商品 : 22851526
2020-05-21
用途: 畑の入り口の用水路に使用
農・林・水産業

2トン車の出入りもあるため耐荷重にこだわってこれにしました
安い物は重さに耐えられない場合もあり、
耐荷重が用途に合っているか調べる必要があります
二次コンクリート製品の工場に頼めば取り寄せ可能ですが平日でないと頼めない為
配送して頂けるしモノタロウに注文しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする