曜日別特売

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 - 片岡産業
(29件のレビュー)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目内容量1枚
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22851772WUS-X 10-51999555.615100
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
22851788WUS-X 12-51999556.115120
7,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
22851797WUS-X 15-5199955715150
7,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
22851806WUS-X 18-51999557.815180
8,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
22851815WUS-X 18-525995511.415180
13,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
22851824WUS-X 20-51999558.415200
9,300
6,488
7,137(税込)
当日出荷
22851833WUS-X 20-525995512.115200
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851842WUS-X 24-51999559.515240
10,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
22851858WUS-X 24-525995513.615240
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
22851876WUS-X 30-519α995513.515300
17,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
22851885WUS-X 30-532995518.915300
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
22851894WUS-X 36-525995518.415360
22,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22851903WUS-X 36-538995524.615360
27,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
22851912WUS-X 40-525995520.115400
24,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851937WUS-X 40-738997729.816.5400
32,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
22851946WUS-X 45-52599552215450
26,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
22851955WUS-X 45-538995529.115450
36,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851964WUS-X 45-744997739.516.5450
42,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851973WUS-X 50-525995524.115500
29,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22851982WUS-X 50-738997736.416.5500
43,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22852016WUS-X 60-744997750.916.5600
61,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22851867WUS-X 24-532995515.715240
15,600
取扱い終了
返品不可
22851928WUS-X 40-538995527.115400
28,300
取扱い終了
返品不可
22851998WUS-X 50-75099775416.5500
52,000
取扱い終了
返品不可
22852007WUS-X 60-532995533.815600
取扱い終了
返品不可
22852025WUS-X 60-750997763.716.5600
61,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 自宅をリフォーム時
不動産業

リフォームで、自宅周辺をコンクリートにしたのですが、一面民クリートにすると必ずひび割れが入る。とのことで対策として、2m位の間隔で10cm程度の隙間を開けて、砂利を敷いた。しかし、剪定等で台車等を移動するとき、この10cmの隙間に車輪がかかると途端に動かなくなる。この対策として台車の通る場所に、グレーチングを敷き台車用の通り道を作った。予想通りスムーズに移動できるようになった。

2025-07-18
用途: 側溝
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(片岡産業)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品 : 22851797
2023-03-12
用途: 事業所駐車場の排水溝の蓋として。
卸売・小売業

強度・性能・コスパ、すべて良いバランスのとれた製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22851797
2022-04-04
用途: U字溝の蓋として
不動産業

長さが半端な溝が残ってしまったが、自分で切断できないので、何か良い仕様があればと思いました。家の周りを全て、このタイプで軽量ブロックと入れ替えました。

対象商品 : 22851885
2022-01-10
用途: 側溝
有限会社クオリティーハウス

細目でゴミとか葉っぱも入りにくくツバも広いので丈夫です

3が参考にしています
対象商品 : 22851824
2021-11-23
用途: 土地の造成
その他業種

すごくシルバーって感じ
満足してます
劣化するとどうなるか少し心配

1が参考にしています
対象商品 : 22851797
2021-06-15
用途: 外構 補修
サービス業

しっかり梱包されて届きました。ホームセンターでは品数が少なく値段も安くなかったので、モノタロウで注文しました。古いグレーチングを置き換えるだけの簡単施工で家の見た目が良くなりました。古いスチールグレーチングは、粗大ごみに出しました。

対象商品 : 22851806
2021-03-04
用途: 工場内の側溝として
卸売・小売業

以前は網目の格子の目が大きなものを使っており、台車の車輪が格子の溝にはまってしまい、その改善策として購入しました。
設置も簡単で、強度もしっかりしており重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする