圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 - 片岡産業
(3件のレビュー)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19内容量1枚
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
溝幅(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22852034WUS-X 30-519ノンスリップ11.5300344290
12,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
22852043WUS-X 36-519ノンスリップ13.2360404350
15,900
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
22852052WUS-X 40-519ノンスリップ14.5400444390
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22852068WUS-X 45-519ノンスリップ15.9450494440
18,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
22852077WUS-X 50-519ノンスリップ17.6500544490
22,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
22852086WUS-X 60-519細目 ノンスリップ20.6600644590
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22852034
2021-05-01
用途: 玄関前の側溝の蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

女性がハイヒールを履いていても、大丈夫の為に細目として良かったです。

対象商品 : 22852043
2020-07-25
用途: 歩道の幅を広げる。
その他業種

内幅345ミリの歩道用グれチングは有りませんか。お問合せします。

1が参考にしています
対象商品 : 22852034
2019-10-25
用途: 乗用車の通行
有限会社クオリティーハウス

細目なので風で飛んで来た葉っぱとかも入りにくいので良かったです普通車くらいなら大丈夫だと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする