曜日別特売

トマトジュース 食塩無添加

トマトジュース 食塩無添加 - カゴメトマトジュース 食塩無添加 - カゴメトマトジュース 食塩無添加 - カゴメトマトジュース 食塩無添加 - カゴメトマトジュース 食塩無添加 - カゴメトマトジュース 食塩無添加 - カゴメ
(1件のレビュー)

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。

容量(mL)200シリーズカゴメトマトジュース容器紙パック本数24原材料トマト栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、 ナトリウム:1~23mg、食塩相当量:0~0.1g、カルシウム:14mg、カリウム:600mg、 リコピン:16.6~29.4mg内容量1箱(200mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22855105-
オープン
4,198
4,534(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22855105
2019-01-21
用途: 社員の福利厚生。
有限会社春秋

量的にちょうどよい。
塩分をきにしなくていいので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする