曜日別特売

野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット

野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット - カゴメ

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g、200ml当り)の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)720シリーズ野菜生活容器ペットボトル本数15原材料野菜(にんじん、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ざくろ、ブルーベリー、ラズベリー、カシス、クランベリー)、アサイーエキス、プルーンエキス、香料アレルギーりんご栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:69kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、糖質:16.3g、食物繊維:0.1~0.9g、ナトリウム:34~55mg、 カルシウム:0~64mg、カリウム:360mg、ビタミンK:0~4μg、葉酸:0~7μg、ショ糖:2.2~5.4g、 ポリフェノール:140mg内容量1箱(720mL×15本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22855148-
オープン
5,298
5,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする