タンガロイ
転削用K.M級
形状
正三角形
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22854904
TNGU120708PER-NMJ
AH120
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22854913
TNGU120708PER-NMJ
AH3135
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください