ケイワーク
W-1 あめん坊 ネイビー
上下総裏メッシュで、胸ポケット付の合羽上下組になります。
色
ネイビー
材質(表)
ポリエステル100%,ビニール引布
耐水圧(mm)
10000
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22857372
W1-NB-M
M
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
22857397
W1-NB-L
L
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
22857415
W1-NB-LL
LL
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
22857433
W1-NB-EL
EL
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください