ナカヤ胴付鋸 組子用 D-210C

ナカヤ胴付鋸 組子用 D-210C - 広島
(4件のレビュー)

高級スウェーデン鋼を使用し、硬度(HS77°)に焼入れし、高級両刃鋸と同等の素材です。(厚さ0.3mm)
1寸30枚目で、より高度な目立技術を駆使して仕上げております。
1枚1枚名人の手によって丹念に歪取りが施され、引き曲がりがありません。

全長(mm)518刃長(mm)210刃幅(mm)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2286068789-75210
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22860687
2024-12-04
用途: 小物の作製
その他業種

大変に切れ味がいいです。切り口は鑿で仕上げたようです。これからの作業が楽しみになります。

対象商品 : 22860687
2020-03-01
用途: 竹の枝切りに
その他業種

Φ8mm程の矢竹から生える枝の除去のために購入、
以前はピッチ1mmの鋸を使用していたが、竹の表面が硬く刃が滑ってしまい要らぬ箇所を傷つけてしまうことがありました、しかしピッチのより細かいこの商品では滑ることが無くなりました、また切れ味も大変良いです。

対象商品 : 22860687
2020-04-14
用途: 組子細工のパーツ作成時に使用
スミ タカシその他業種

歯の厚さが細く歯の目が細かいので、60度角の細かな切り出しの時に切断面がとてもきれいに仕上がります。

対象商品 : 22860687
2019-07-18
用途: 組子の部品作りに使用しています
その他業種

今までBAKUMAの導突鋸を使用していましたが今回中屋の胴付鋸を購入しました。価格・歯厚・歯ピッチが異なるので一概に比較することは出来ませんが、木材の年輪部分を切断する時の刃の引っ掛かりが少なくなってきました。
はがき1枚分の切断幅は精密加工に持って来いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする