広島
クシメ地ベラ
従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)
242
全長(mm)
223
材質
ハガネ
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
刃先厚(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22864564
195-00
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください