曜日別特売

カーペット用布両面テープ No.5320

カーペット用布両面テープ No.5320 - 広島カーペット用布両面テープ No.5320 - 広島カーペット用布両面テープ No.5320 - 広島
(2件のレビュー)

カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。

厚さ(mm)0.5(全点)粘着力0.4N/10mm内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867863355-2630巾×15m巻×1巻
900
899
989(税込)
当日出荷
22867872355-2750巾×15m巻×1巻
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22867854355-2525巾×15m巻×1巻
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22867854355-2537051962532000-00-25X15355-25 布両面テープ マクセル 37051962布両面テープマクセル1巻
469
税込516
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22867872
2023-12-17
用途: カーペットを貼る際に使用
株式会社菅商店その他業種

粘着力も高く、糊残りもしにくいので、使いやすいです。

対象商品 : 22867863
2020-03-05
用途: フロアカーペットの貼り付け
教育・研究機関

十分な粘着力です。少し厚みがあるので両面テープを貼ったところと貼らなかったところは微妙にわかります。気にならないレベルです。コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする