広島
ホワイトシート ロール
ブルーシートの巻物です。ロール状なのでシワにならず、施工も簡単です。又、白色グリーンもあります。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22869857
465-44
ロールタイプ
0.1
900
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22869866
465-45
ロールタイプ
0.1
1800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください