白羊毛 糊刷毛(京型)

白羊毛 糊刷毛(京型) - 広島白羊毛 糊刷毛(京型) - 広島白羊毛 糊刷毛(京型) - 広島
(1件のレビュー)

白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。

毛色白色種類刷毛毛丈(mm)300材質(毛)羊毛内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22871808520-0514515
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
22871817520-0617515
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22871826520-0720515
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871835520-08--
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22871808
2016-08-13
用途: 狭いところの掃除

納品→迅速、品質→上質、使用感→満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする