サンエス
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70951R
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
種別
清涼
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル85 綿15
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22883035
FX70951R
ホワイト
S
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883044
FX70951R
ホワイト
M
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883053
FX70951R
ホワイト
L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883062
FX70951R
ホワイト
LL
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883078
FX70951R
ホワイト
XL
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883087
FX70951R
ホワイト
4L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883096
FX70951R
ホワイト
5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883114
FX70951R
サックス
S
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883123
FX70951R
サックス
M
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883132
FX70951R
サックス
L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883148
FX70951R
サックス
LL
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883157
FX70951R
サックス
XL
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883166
FX70951R
サックス
4L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
22883175
FX70951R
サックス
5L
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
22883105
FX70951R
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
22883184
FX70951R
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください