曜日別特売

ループワイヤー吊10

ループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルクループワイヤー吊10 - ベルク
(14件のレビュー)
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884103M-3171000
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
22884112M-3181500
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22884128M-3191000
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22884137M-3201500
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22884234M-3421000
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
22884252M-348500
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
22884268M-349500
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22884645M-3742000
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22884663M-3761500
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22884672M-3772000
3,100
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
22884688M-3782000
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22884654M-375500
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884103
2022-07-25
用途: 壁から写真額を吊るす
株式会社エコローグ建設業・工事業

簡単で非常に使いやすい。位置調整が簡単で一発で決められた。

2が参考にしています
対象商品 : 22884112
2022-02-03
用途: ピクチャーレール新設
教育・研究機関

長さの調節がとてもしやすくて、使い勝手がよいと思います。

対象商品 : 22884128
2021-10-21
用途: 社内ポスター掲示に使用
サービス業

今回ポスターへの重量耐久、見栄え共に問題ございません。
良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22884645
2021-04-11
用途: 絵画の展示に使用
合同会社 横平カラーサービス業

簡単に長さ調整が出来てよかった又使いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 22884103
2020-11-13
用途: 版画、写真のディスプレイに使用
農・林・水産業

強度も十分あり、高さ調整も簡単にでき非常に便利です。

対象商品 : 22884103
2019-12-12
用途: サンプル品の展示用
製造業

想像していたとおりの品物でしたので、満足しています。ただ、フックとワイヤが別々に届いたので少し不安でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22884688
2019-11-22
用途: ダクトを吊り上げる為
製造業

家の換気用ダクトを吊り下げるのに使いましたが、ワイヤーを調整する機能があったので、傾斜を付けるのが簡単だったので、便利でした。

対象商品 : 22884103
2020-05-26
用途: 自宅で写真たてを飾るために購入
サービス業

しっかりしたものでした。
スピーディーな対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする