曜日別特売

スリムシェルフ

スリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルクスリムシェルフ - ベルク
(1件のレビュー)

つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。アクリル板がおしゃれな飾り棚

付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/棚:アクリル(3mm)/キャップ:樹脂内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
静止荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884514MR410200クリア1(ピン)/1(ネジ)204×42×123
2,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884523MR411400クリア1.5(ピン)/1.5(ネジ)404×42×123
2,910
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
22884532MR412200ホワイト1(ピン)/1(ネジ)204×42×123
2,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884548MR413400ホワイト1.5(ピン)/1.5(ネジ)404×42×123
2,910
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
22885738MR400200クリア1(ピン)/1(ネジ)204×42×123
2,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
22885756MR402200クリア1(ピン)/1(ネジ)204×42×123
2,110
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
22885765MR403400セピア1.5(ピン)/1.5(ネジ)404×42×123
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
22885747MR401400ナチュラル1.5(ピン)/1.5(ネジ)404×42×123
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884514
2022-10-22
用途: 洗面所の歯ブラシ置き場の棚として
自動車・二輪車・自転車関連業

前の棚が合板に樹脂を塗布してあるものだったので水気のある場所で膨張してボロボロになってしまいましたので購入
透明アクリルなので水に強く、棚も非常にかんたんに外せますので汚れてもかんたんに洗えます
石膏ボードに取り付ける鋲にガイドの針がついているので仮付けが簡単なので水平を出すのが楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする