ベルク
マルチフック
ピン・ネジ・粘着シールで、さまざまな場所に取付できる壁用万能フック
静止荷重(kg)
4(ピン)/5(ネジ)/0.35(シール)
材質
樹脂/スチールメッキ
付属品
石こうボード用ピン/木壁用ネジ
色
ブラック
タイプ
ダブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.5×25.5×19.5
アズワン品番
64-5263-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22884724
M-099
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください