ベルク
ハンギングレール
(1件のレビュー)
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質
レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)
8(ピン)/10(ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
付属品
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22884776
MR417
600
フック×2/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ
アイボリー
600×70×8.5
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884785
MR418
900
フック×3/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ
アイボリー
900×70×8.5
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22884794
MR419
600
フック×2/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ
セピア
600×70×8.5
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
22884803
MR420
900
フック×3/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジ
セピア
900×70×8.5
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください