ベルク
マルチレール
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
色
ホワイト
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22884995
MR430
600
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22885004
MR431
900
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください