ベルク
クリアポケット
レター整理に便利なアクリルポケット。中身も見えて便利
静止荷重(kg)
0.5(マルチレール)/0.5(ピン)
材質(本体)
アクリル
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×200×30
アズワン品番
64-5263-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885013
MR435
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください